{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 18 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 34 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,11 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215800 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702678 | |
Numer producenta | 215800 18/2 |