{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 37 mm | |
długość całkowita Lges | 85 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,32 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215800 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702661 | |
Numer producenta | 215800 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy kątowe 90° 16/2 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
985,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 022,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 535,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
684,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 37 | 37 | 25 | 37 |
długość całkowita Lges | 85 | 85 | 78 | 85 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ ostrzy DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |