Frezy kątowe 90° 32/5 mm

Nr art.: 215800 32/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 32 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania MTC
    Wymiana narzędzi PowerCard
    Długość wysięgu L1 54 mm
    długość całkowita Lges 110 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 61 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 62 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,53 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 26,85 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
    śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215800 32/5
    EAN / GTIN 4045197133199
    Numer producenta 215800 32/5

    Opis

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów.
    frezowanie narożników i rowków, kopiowanie wewnętrzne, frezowanie cyrkulacyjne, frezowanie obwodowe.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.
    • po dłuższej eksploatacji należy wymienić wkręty mocujące płytek skrawających. Osadzać jedynie po dobrym nasmarowaniu (np. pastą miedziową).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki