Frezy kątowe 90° 14/1 mm

Nr art.: 215800 14/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 14 mm
Liczba ostrzy Z 1
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
Długość wysięgu L1 37 mm
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 25 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 26,8 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,55 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 9,25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Numer producenta 215800 14/1

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów.
frezowanie narożników i rowków, kopiowanie wewnętrzne, frezowanie cyrkulacyjne, frezowanie obwodowe.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.
  • po dłuższej eksploatacji należy wymienić wkręty mocujące płytek skrawających. Osadzać jedynie po dobrym nasmarowaniu (np. pastą miedziową).