APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI

Nr art.: 215880 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100305 TR
typ UNI
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
grubość płyty 3,55 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Numer producenta 215880 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI

APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI

na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie
od 1  szt.
83,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
69,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
od 1  szt.
90,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
75,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
od 1  szt.
45,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
38,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100305 TR APMT 100305 TR APKT 1003 PDER
grubość płyty 3,55 mm 3,5 mm 3,5 mm
Materiał ostrza HM HM HM
Gatunek HB7520 HB735 HBM025
typ UNI UNI UNI
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka