APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400

Nr art.: 215879 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,04  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,87  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100305 TR
typ ST1400
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215879 ST1400
EAN / GTIN 4045197554475
Numer producenta 215879 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
440
Stal < 750 N/mm²
P
310
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
250
Stal < 1400 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
210
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka