Frezy kątowe 90° 16/2 mm

Nr art.: 215803 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Strategia skrawania: MTC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
Strategia skrawania MTC
Długość wysięgu L1 37 mm
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 29 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,32 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 10,85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.