{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 63 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131409 | |
Numer producenta | 214200 50/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 941,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 512,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 971,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 818,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | nie | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne | nierówne | nierówne |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |