{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 113 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131478 | |
Numer producenta | 214200 100/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° 100/8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 027,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
3 062,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 823,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 062,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ otworu uchwytu | 32 | 32 | 32 | 32 |
długość całkowita Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |