{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 200 mm | |
Liczba ostrzy Z | 14 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 216 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197549853 | |
Numer producenta | 214200 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° 200/14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 565,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 097,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 | 60 |
długość całkowita Lges | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ ostrzy DC | 200 | 200 |
Strategia skrawania | MTC | MTC |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |