{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 250 mm | |
Liczba ostrzy Z | 16 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 263 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 60 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Numer producenta | 214200 250/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° 250/16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 635,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
9 068,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 16 | 16 |
⌀ otworu uchwytu | 60 | 60 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 250 | 250 |
Strategia skrawania | MTC | MTC |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |