{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 93 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131430 | |
Numer producenta | 214200 80/5 |