Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° 40/4 mm

Nr art.: 214200 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 53 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214200 40/4
EAN / GTIN 4045197131386
Numer producenta 214200 40/4

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki