{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 93 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214200 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197194480 | |
Numer producenta | 214200 80/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/6mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 371,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 381,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 361,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2227,73 PLN
1 643,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne | nierówna | nierówne |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |