Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

Nr art.: 213555 50/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 62,1 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.T1305; XEEW1305
śruby mocujące 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213555 50/5
EAN / GTIN 4045197953469
Numer producenta 213555 50/5

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy. Bardzo spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 3,0 z grotem nr 674252 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 825,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 781,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 097,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 949,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 521,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 978,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 5 3 4 5 5 5
⌀ otworu uchwytu 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak tak tak nie
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.T1305; XEEW1305 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204..
wykonanie chwytu z otworem z otworem z otworem z otworem z otworem z otworem
⌀ ostrzy DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Podziałka ostrzy nierówne nierówne nierówne nierówne nierówne nierówne

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka