{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 172,3 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Numer producenta | 213555 160/12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 160/12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 752,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 079,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm |
długość całkowita Lges | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Strategia skrawania | MTC | MTC |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |