{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 112,2 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213555 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953650 | |
Numer producenta | 213555 100/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45° 100/10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 243,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
4 631,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 |
⌀ otworu uchwytu | 32 | 32 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305 ;XEEW1305 | SN.U ;ON.U |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania |