{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 52,2 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213555 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953421 | |
Numer producenta | 213555 40/3 |