APMT 133504 ER, HB7520, Typ: ST900

Nr art.: 215321 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,57  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
413 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 133504 ER
typ ST900
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Numer producenta 215321 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka