APET 180505 FR ALU

Nr art.: 215202 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,36  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APET 180505 FR
    typ ALU
    promień naroża 0,5 mm
    Gatunek HU7810
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,2 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215202 ALU
    EAN / GTIN 4045197600288
    Numer producenta 215202 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    600
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    500
    Al > 10% Si:
    N
    400
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka