{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 3 | |
Liczba płytek skrawających | 12 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 55 mm | |
długość całkowita Lges | 72 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215161 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197455208 | |
Numer producenta | 215161 50/3 |