{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 55 mm | |
długość całkowita Lges | 72 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1805.. | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215161 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455222 | |
Numer producenta | 215161 63/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° GARANT Softcut MTC, z otworem, ⌀ D / Zef: 63/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 742,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
![]() Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 742,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 27 mm |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | 4 |
Zastosowanie frezu | Frez do narożników; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 55 mm | 47 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |