APMT 133508 SR ST1400

Nr art.: 215338 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,73  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 133508 SR
    typ ST1400
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,15 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215338 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601230
    Numer producenta 215338 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    150
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka