Frezy do fazowania GARANT Softcut MTC 45 stopni

Nr art.: 215540 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kąt γ (stopni) Cena jednostkowa z VAT
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca AP.T 1335..
Seria Softcut®
kąt γ 45 stopni
wykonanie chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 9
długość całkowita Lges 52 mm
min. ⌀ D 17 mm
największa ⌀ D1 59 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b 20,8 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 29,5 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 20,8 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Posuw na ząb przy hmaks. 0,14 mm
śruby mocujące 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215540 45
EAN / GTIN 4045197809704
Numer producenta 215540 45

Opis

Wykonanie:

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejęcia sił osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

Wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane za pomocą płytek skrawających nr 215321215398.
Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 2,2 z bitem nr 67 4252 wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka