SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900

Nr art.: 213568 ST900
Rabat
63,68 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    43,60  PLN 63,68 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    36,35  PLN 53,04 PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEMT 1305 AGSR
typ ST900
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213568 ST900
EAN / GTIN 4045197941015
Numer producenta 213568 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / apmaks. = 4 mm.