{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 137,3 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213555 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953667 | |
Numer producenta | 213555 125/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie do płaszczyzn GARANT Softcut 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 125/10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 647,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 883,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 517,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
długość całkowita Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania | Głowice do planowania | Głowice do planowania |