{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 90 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,92 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 37,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Numer producenta | 213006 50/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 50/5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 914,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 894,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 675,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 954,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | ANGX10T308ZE.R |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 | 98 | 98 | 98 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,92 | 0,51 | 0,97 | 0,47 |
Długość rampingu dla αmaks. | 37,55 | 33,5 | 35,43 | 42,4 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |