Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 63/6 mm

Nr art.: 213006 63/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 53 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 116 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 124 mm
Frez obiegowy ap 1,2 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,68 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 50,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU094812
Kąt ustawienia κ 15 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213006 63/6
EAN / GTIN 4062406266769
Numer producenta 213006 63/6

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających dla niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia znacznie przyczyniają się do odciążenia wrzeciona głównego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750, rozm. 2,8, z grotem nr 674252, rozm. 10IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie