{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M30 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 3,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 65 mm | |
wysokość | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Numer producenta | 140300 M30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki 6g M30
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
868,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 469,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
965,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 042,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
558,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
wysokość | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | lewe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |