{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3,5 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 0,6 mm | |
⌀ zewnętrzna | 20 mm | |
wysokość | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140300 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083081 | |
Numer producenta | 140300 M3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki 6g M3,5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
162,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
229,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
158,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | M | M | M |
wielkość gwintu | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
wysokość | 5 | 5 | 5 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E |
skok | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki |