Narzynki 6g, M: M3

Nr art.: 140300 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 0,5 mm
⌀ zewnętrzna 20 mm
wysokość 5 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 140300 M3
EAN / GTIN 4045197083074
Numer producenta 140300 M3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 13/4zwoju.