{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,25 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140300 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083135 | |
Numer producenta | 140300 M8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6g, M: M8
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
116,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
216,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
230,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
285,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
69,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
158,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M | M |
wielkość gwintu | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
wysokość | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | lewe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
skok | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki | Narzynki |