Narzynki 6g, M: M36

Nr art.: 140300 M36
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M36
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 4 mm
⌀ zewnętrzna 65 mm
wysokość 25 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140300 M36
EAN / GTIN 4062406221188
Numer producenta 140300 M36
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
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 13/4zwoju.