{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 30 mm | |
wysokość | 11 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140300 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083159 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Narzynki 6g M10
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
149,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
88,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
wielkość gwintu | M10 | M10 |
wysokość | 11 | 11 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
skok | 1,5 | 1,5 |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | DIN 13 6g |