{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M7 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140300 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083128 | |
Numer producenta | 140300 M7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki 6g M7
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
141,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
234,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
162,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | M | M | M |
wielkość gwintu | M7 | M7 | M7 |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E |
skok | 1 | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki |