Pokrętła do narzynek 65X25 mm

Nr art.: 149310 65X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do narzynek o ⌀ × wys. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ narzynki 65 mm
wysokość 25 mm
norma EN 22568
długość całkowita 630 mm
Liczba śrub mocujących 5
Rodzaj produktu Pokrętła do narzynek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 149310 65X25
EAN / GTIN 4062406219871
Numer producenta 149310 65X25

Opis

Wykonanie:

Odkręcane uchwyty stalowe. Z 5 wkrętami do mocowania narzynki. Do rozm. 65×25 z ciśnieniowego odlewu cynkowego, od rozm. 75×20 stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.