Pokrętła do narzynek 45X14 mm

Nr art.: 149310 45X14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ narzynki 45 mm
wysokość 14 mm
norma EN 22568
długość całkowita 440 mm
Liczba śrub mocujących 5
Rodzaj produktu Pokrętła do narzynek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 149310 45X14
EAN / GTIN 4062406219819

Opis

Wykonanie:

Odkręcane uchwyty stalowe. Z 5 wkrętami do mocowania narzynki. Do rozm. 65×25 z ciśnieniowego odlewu cynkowego, od rozm. 75×20 stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    do narzynek o ⌀ × wys. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka