Pokrętła do narzynek 90X36 mm

Nr art.: 149310 90X36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do narzynek o ⌀ × wys. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do ⌀ narzynki 90 mm
    wysokość 36 mm
    norma EN 22568
    długość całkowita 900 mm
    Liczba śrub mocujących 5
    Rodzaj produktu Pokrętła do narzynek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 149310 90X36
    EAN / GTIN 4062406219918
    Numer producenta 149310 90X36

    Opis

    Wykonanie:

    Odkręcane uchwyty stalowe. Z 5 wkrętami do mocowania narzynki. Do rozm. 65×25 z ciśnieniowego odlewu cynkowego, od rozm. 75×20 stalowe.

    Zastosowanie:

    Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka