Pokrętła do narzynek 16X5 mm

Nr art.: 149310 16X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do narzynek o ⌀ × wys. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ narzynki 16 mm
wysokość 5 mm
norma EN 22568
długość całkowita 160 mm
Liczba śrub mocujących 4
Rodzaj produktu Pokrętła do narzynek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Numer producenta 149310 16X5

Opis

Wykonanie:

Odkręcane uchwyty stalowe. Z 5 wkrętami do mocowania narzynki. Do rozm. 65×25 z ciśnieniowego odlewu cynkowego, od rozm. 75×20 stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.