Narzynki, M: M2

Nr art.: 140400 M2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 0,4 mm
⌀ zewnętrzna 16 mm
wysokość 5 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140400 M2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197083425
Kopiuj
Numer producenta 140400 M2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciemod wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.Nakrój 2-zwojowy. Docieraneiazotowane, kąt natarcia ok. 15°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka