Narzynki M8

Nr art.: 140400 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 1,25 mm
⌀ zewnętrzna 25 mm
wysokość 9 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 140400 M8
EAN / GTIN 4045197083531
Numer producenta 140400 M8

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciemod wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.Nakrój 2-zwojowy. Docieraneiazotowane, kąt natarcia ok. 15°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Narzynki  M8

Narzynki M8

na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
231,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
117,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
217,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
287,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
70,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
159,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Rodzaj gwintu M M M M-LH M M
wielkość gwintu M8 M8 M8 M8 M8 M8
wysokość 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
kierunek skrawania prawe prawe prawe lewe prawe prawe
Materiał ostrza HSS E HSS HSS HSS HSS HSS E
skok 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Rodzaj produktu Narzynki Narzynki Narzynki Narzynki Narzynki Narzynki

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka