Narzynki, M: M27

Nr art.: 140400 M27
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M27
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 3 mm
⌀ zewnętrzna 65 mm
wysokość 25 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140400 M27
EAN / GTIN 4045197714800
Numer producenta 140400 M27
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciemod wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.Nakrój 2-zwojowy. Docieraneiazotowane, kąt natarcia ok. 15°.