{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M22 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 2,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 55 mm | |
wysokość | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140400 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406221768 | |
Numer producenta | 140400 M22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki M22
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
656,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
347,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
237,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 55 | 55 | 55 |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
wielkość gwintu | M22 | M22 | M22 |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki | Narzynki |