{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,25 mm | |
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
wysokość | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140330 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406233204 | |
Numer producenta | 140330 M8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Narzynki 6g M8
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
68,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
114,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
wielkość gwintu | M8 | M8 |
wysokość | 9 | 9 |
norma | EN 22568 | EN 22568 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
skok | 1,25 | 1,25 |