{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 2 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140330 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406233242 | |
Numer producenta | 140330 M16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzynki 6g, M: M16
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
152,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
256,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
478,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
613,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
346,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
330,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M-LH | M | M |
wielkość gwintu | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
skok | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |