{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ narzynki | 38,1 mm | |
wysokość | 12,7 mm | |
norma | EN 22568 | |
długość całkowita | 315 mm | |
Liczba śrub mocujących | 3 | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do narzynek |
Numer artykułu | 149310 38,1X12,7 | |
EAN / GTIN | 4062406219802 | |
Numer producenta | 149310 38,1X12,7 |