{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 66,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 81 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010384 | |
Numer producenta | 114020 9,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 9,5mm
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
17,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie
10,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
42,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
215 sztuk w magazynie
25,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
254 sztuk w magazynie
od
1
szt.
54,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
45,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nom. DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N | N | N | N |