{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 81 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197010339 | |
Numer producenta | 114020 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N 9 mm
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie
16,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie
9,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie
od
1
szt.
54,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
45,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie
23,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 | 125 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Długość rowków wiórowych Lc | 81 | 81 | 81 | 81 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |