Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,9mm

Nr art.: 114020 1,9
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1,9 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 19,2 mm
Długość rowków wiórowych Lc 22 mm
długość całkowita L 46 mm
⌀ chwytu Ds 1,9 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114020 1,9
EAN / GTIN 4045197009623
Numer producenta 114020 1,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

wielk. 14-20: chwyt o⌀ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.