{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Numer producenta | 114020 6,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata di precisione N 6,4 mm
na zamówienie
w magazynie
671 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,56 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
2,13 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 409 sztuk w magazynie
1,24 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
560 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,49 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
5,41 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Lunghezza complessiva L | 101 | 101 | 101 |
⌀ Nominale DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Codolo | chwyt walcowy | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Tipo di prodotto | Wiertła kręte | Punta elicoidale | Punta elicoidale |